アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物品棚/収納用品
アイリスオーヤマの スチールラック
アイリスオーヤマの スチールラック用部品・オプション用脚まわり部品
メタルラックミニ用三角アジャスター 4個セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
49017211
品番
MM-3MA (540002)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥614
販売価格(税別)
¥
558
バスケットに入れる
メタルミニ専用のアジャスターです。ポール下部に取り付けて、ラックの高さを微調整します。
用途
ポール下部に取り付けて、ラックの高さを微調整。
適合
メタルミニ・メタルシェルフSEM全般
トラスコ品番
404-7974
材質
スチール(亜鉛メッキ)・発泡ウレタン
幅(mm)
40
高さ(mm)
37
質量(g)
50
奥行(mm)
40
ねじT
UNC1/4
高さ調節
1.1〜2.1cm
適合ポール径(Φmm)
約19
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)