アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物品棚/収納用品
アイリスオーヤマの スチールラック
アイリスオーヤマの スチールラック用部品・オプション用部品
メタルラックミニ用棚板固定部品 4組セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
49017227
品番
MM-4MK (540001)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
メタルミニ専用の棚板固定部品です。棚板、サイドバーの取り付けに使用します。
用途
メタルミニ専用の棚板固定部品。
適合
メタルミニ・メタルシェルフSEM全般
トラスコ品番
404-7966
材質
ABS樹脂
幅(mm)
24
高さ(mm)
36
質量(g)
27.5
奥行(mm)
15
適合ポール径(Φmm)
約19
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)