メタルラック(R)ミニ用アジャスター 4個セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード49017236 品番MM-4NA (540013)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

【ポール直径19mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)コンパクト タイプ メタルミニ専用のアジャスターです。 ポールの下部に取り付けて、高さを微調整することで、ラックのぐらつきを軽減します。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)の単品パーツ 大型キャスターです。 ポールの下にねじこむだけの簡単取り付け。 ポリウレタン製なので床に傷がつきにくいです。 大型サイズなので、移動がとってもスムーズです。 トラスコ品番404-7982 材質スチール(クロームメッキ)、ナイロン樹脂 質量(g)50 ねじTUNC1/4 直径×高さ(mm)20×45 適合ポール径(Φmm)約19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする