アイリスオーヤマ
メタルラックミニ用クリアシート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
幅(mm)
1075
注文コード
49017254
品番
MTO-1135E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
メタルミニ専用の透明硬質クリアシートです。小物の落下防止に便利です。
幅(mm)
1075
奥行(mm)
325
適合
メタルミニMTO-1108C・1112C・1115C・1118C・1121TP
トラスコ品番
404-7940
材質
PVC
厚さ(mm)
1
質量(g)
270
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)