アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物品棚/収納用品
アイリスオーヤマの スチールラック
アイリスオーヤマの スチールラック用部品・オプション用棚板シート
メタルラックミニ用クリアシート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(mm)
525
注文コード
49017281
品番
MTO-535E-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
メタルミニ専用の透明硬質クリアシートです。小物の落下防止に便利です。
幅(mm)
525
奥行(mm)
325
適合
メタルミニMTO-5508C・5512C・5515C・5518C・5521TP、メタルシェルフSEM-5508・5512・5515、メタルミニ収納ユニットMTO-5508Z・5508PZ、メタルミニワゴンMTO-MW533
トラスコ品番
404-7923
材質
PVC
厚さ(mm)
1
質量(g)
260
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)