材質スチール、ABS樹脂
幅(mm)550
奥行(mm)28
高さ(mm)33
用途アイリスオーヤマのメタルミニ専用 サイドバーです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 収納用品の落下防止や棚板・ポール取付の補強に最適です。
適合メタルミニMTO-5508C・5512C・5515C・5518C・5521TP、メタルシェルフSEM-5508・5512・5515、メタルミニ収納ユニットMTO-5508Z・5508PZ、メタルミニワゴンMTO-MW533、メタルミニレンジ台MTO-MR55、メタルミニワードローブMTO-WR55(幅部分)
トラスコ品番404-7893
質量(g)300
耐荷重(kg)約5kg
表面処理スチール:クロームメッキ
パッケージサイズ(mm)幅80×奥行33×高さ630
適合ポール径(Φmm)約19