メタルラック(R)メタルミニ専用 サイドバー Φ19mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49017306 品番 MTO-80S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【ポール直径19mm】メタルラック(R)コンパクト タイプ メタルミニ専用のサイドバーです。 ラックの奥や横に付けて収納物の落下防止にご使用頂けます。 付属品/棚板固定用部品2個。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

材質スチール、ABS樹脂 幅(mm)800 奥行(mm)28 高さ(mm)33 用途アイリスオーヤマのメタルミニ専用 サイドバーです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 収納用品の落下防止や棚板・ポール取付の補強に最適です。 適合メタルミニMTO-8008C・8012C・8015C・8018C・8021TP、メタルシェルフSEM-8008・8012・8015、メタルミニ収納ユニットMTO-8015Z・8015PZ、メタルミニキッチン台MTO-MK80、メタルミニワードローブMTO-WR80(幅部分) トラスコ品番404-7907 質量(g)410 耐荷重(kg)約5kg 表面処理スチール:クロームメッキ パッケージサイズ(mm)幅80×奥行33×高さ880 適合ポール径(Φmm)約19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする