アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物品棚/収納用品
アイリスオーヤマの スチールラック
アイリスオーヤマの スチールラック用部品・オプション用棚板シート
メタルラックミニ用クリアシート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(mm)
775
注文コード
49017315
品番
MTO-835E-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
メタルミニ専用の透明硬質クリアシートです。小物の落下防止に便利です。
幅(mm)
775
奥行(mm)
325
適合
メタルミニMTO-8008C・8012C・8015C・8018C・8021TP、メタルシェルフSEM-8008・8012・8015・8018、メタルミニ収納ユニットMTO-8015Z・8015PZ
トラスコ品番
404-7931
材質
PVC
厚さ(mm)
1
質量(g)
380
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)