WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIG5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
電圧(V)
450dc
注文コード
49017326
品番
861021484014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
電圧・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
25(Dia.)×36
直径(Φmm)
25
取付方式
スルーホール
電圧(V)
450dc
シリーズ
WCAP-AIG5
許容差
±20%
極性
あり
リード線長さ(mm)
6
動作温度(℃)
(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
10
リーク電流(μA)
1080
リップル電流(mA)
820