861141485014 Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AI3H WURTH ELEKTRONIK 49017378

Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AI3H

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(2個)
電圧(V)
450dc
注文コード
49017378
品番
861141485014
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
寸法(mm)
30(Dia.)×26
直径(Φmm)
30
リーク電流(μA)
697.14
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
26
電圧(V)
450dc
寿命
3000h
許容差
±20%
極性
あり
リード線長さ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
10
リップル電流(mA)
800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする