メタルラック(R)専用 延長ポール Φ25mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49017412 品番 MR-30EPS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

【ポール直径25mm】メタルラック(R)専用の延長ポールです。 メタルラック(R)本体や別売のメタルラック(R)ポールの高さの延長に使用できます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

支柱寸法(径×長さL)(mm)25×345 質量(g)350 用途別売りの棚板と合わせることでオリジナルのスチールラックの作成が可能ですまた、別売のメタルラック(R)棚板と組み合わせることで、簡単に棚を上に増やすことができます。 仕様延長できる長さ(mm):300 トラスコ品番404-7737 材質スチール(クロームメッキ)、アルミニウム 長さ(mm)345 ポール径(Φmm)約25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする