アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物品棚/収納用品
アイリスオーヤマの スチールラック
アイリスオーヤマの スチールラック用部品・オプション用ディバイダー
メタルラック用ディバイダー(仕切り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
奥行き360mmのメタルラック全般
注文コード
49017446
品番
MR-36D (540108)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
メタルラック専用のディバイダーです。本などの仕切りにご使用頂けます。
幅(mm)
347
奥行(mm)
50
高さ(mm)
165
材質
スチール(クロームメッキ)
適合
奥行き360mmのメタルラック全般
トラスコ品番
404-7826
質量(g)
387
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)