アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの クローゼット・押入れチェスト
ロングチェスト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
407-0046
注文コード
49017726
品番
MG-7423
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
軽い力で引き出せる金属レールを採用しています。
積み重ねての使用時、ズレない形状です。
容量(L)
35.4
色
ホワイト/クリア
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
390×740×230
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
295×685×175
質量(kg)
2.54
トラスコ品番
407-0046
材質
本体・引出し:ポリプロピレン(PP)、レール:スチール