アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの クローゼット・押入れチェスト
ロングチェスト
(1件のレビュー)
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
407-0071
注文コード
49017753
品番
MG-7430W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
軽い力で引き出せる金属レールを採用しています。
積み重ねての使用時、ズレない形状です。
容量(L)
57.9
色
ホワイト/クリア
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
440×740×300
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
345×685×245
質量(kg)
2.83
トラスコ品番
407-0071
材質
本体・引出し:ポリプロピレン(PP)、レール:スチール
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300