アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの クローゼット・押入れチェスト
ウッドトップチェスト 幅56cm MG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト(本体)ウォールナットブラウン(天板)
注文コード
49017927
品番
MG-554
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
色・段数・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
【4サイズ】引出しの中が重くてもスムーズに引き出せる金属レールを採用しています。側面と後面にもカバーをすることでホコリが入りにくくなっています。脚が付いているため掃除がしやすいです。
色
ホワイト(本体)ウォールナットブラウン(天板)
引出し数
4
トラスコ品番
410-1065
質量(kg)
11.2
高さ(mm)
835
間口(mm)
560
仕様
完成品
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板、フレーム・引出し・脚:ポリプロピレン(PP)、レール:スチール
奥行(mm)
420
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
475×360×145