※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウッドトップチェスト 幅56cm MG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト(本体)ウォールナットブラウン(天板) 注文コード49017936 品番MG-555
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は色・段数・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

【4サイズ】引出しの中が重くてもスムーズに引き出せる金属レールを採用しています。側面と後面にもカバーをすることでホコリが入りにくくなっています。脚が付いているため掃除がしやすいです。

ホワイト(本体)ウォールナットブラウン(天板) 引出し数5 トラスコ品番410-1073 質量(kg)13.4 高さ(mm)1025 間口(mm)560 仕様完成品 材質天板:合成樹脂化粧繊維板、フレーム・引出し・脚:ポリプロピレン(PP)、レール:スチール 奥行(mm)420 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)475×360×145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする