N-544 ワイドチェスト アイリスオーヤマ ホワイト/クリア色 49017997

ワイドチェスト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番410-1171 注文コード49017997 品番N-544
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

着脱かんたんフレームなので、引出しの増減が可能です。(ローラーは含まず高さ約110cmまで)前後方向への移動がスムーズにできるローラーが付いています。

ホワイト/クリア 間口W×奥行D×高さH(mm)540×390×796 引出し数4 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)480×350×155 質量(kg)5.55 トラスコ品番410-1171 材質本体:ポリプロピレン(PP)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49018015
2021-10-11
用途:
洗濯物の収納に使用。
九州理水 様 (建設業・工事業)

ワイドな形で、2列に衣類の収納ができ、奥行きもそれなりにあるので思ったよりも、たくさん詰め込むことができて、満足している。
キャスタもあるので移動も楽にでき、重宝している。
アイリスさんの商品は、抜かりがないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする