CDボックス クリア

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49018216 品番CDB-35
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

CDにピッタリサイズの収納ボックスです。
奥行が約35cmなので、カラーボックスやメタルラックへの収納に最適です。
蓋は下から上へ止めるバックルになっているので、持ち上げた時に外れにくい仕様になっています。
収納物を固定することができる仕切りが付いています。

付属品仕切り金具1個 トラスコ品番412-8818 材質ポリプロピレン(PP) クリア 質量(g)426 収納枚数(枚)28 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)129×303×148 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)164×353×155 収納の目安CD最大28枚(CDサイズ43×125×10.5mmの場合) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)164×353×155 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)129×303×148

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49018216
2023-05-15
用途:
子どもの部屋の片づけ
その他業種

娘の部屋のCDの片づけのために購入しました。まちまちのケースに収納していたのですが、同じ大きさのケースにして統一感もあり、重ねても安定感があるので安全に収納出来ました。

2021-09-02
用途:
CD収納
その他業種

CDの収納に最適です。寸法もピッタリ。CD仕切りの金属ワイヤーがうまい具合にボックスのサイドを押さえる構造になっています。

対象商品:
49018216
2019-12-13
用途:
CDを入れる
サービス業

しっかりしていて 使いやすい 中も見えるし蓋もしっかりしていて良い商品・

対象商品:
49018216
2014-07-02
用途:
古い歴史関係の資料をDVDにコピーしてケースに保存

中仕切りが入っていたらいいなと思う。
蓋は、片開きの方法もあると思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする