薄型ボックス

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49018322 品番 UG-475
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高さの無いスペースでの小物収納に便利な薄型の収納ボックスです。底面にはすべりにくい場所でもスムーズに移動することができる樹脂パーツ(5個)が付いています。

容量(L)20.7 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)475×450×165 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×380×140 クリア トラスコ品番413-1274 材質本体:ポリプロピレン(PP)、底面パーツ:ポリアセタール 質量(kg)1.22 フタあり 外寸法・幅(mm)475 外寸法・高さ(mm)165 収納の目安CDなら100枚、DVDなら50枚、コミック本なら45冊、ビデオテープなら30本 外寸法・奥行(mm)450 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 有効内寸法・奥行(mm)380 有効内寸法・高さ(mm)140 有効内寸法・幅(mm)390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
装置入れ

細長い装置を入れるのに、ちょうど良いサイズでした。

対象商品:
49018322
2024-05-10
用途:
LPレコードの保存に
その他業種

LPレコードはジャケットの大きさで33センチ四方あるが、市販の防湿BOXで入るものが見当たらなかった。
防湿にこだわらずに寸法で調べるとこの品に入りそうだった。
品物は正方形に近く、額装した状態のLPレコードがちょうどいい具合に納まった。
額に入れたものなら3枚入るだろう。ジャケットのままの状態でならもっと入るだろう。
品質はとてもいいと思う。十分な強度を持っていて、やわなものではない。また蓋も問題なく閉まる。
ただし、パッキン等で気密性を持たせたものではないので、入れるレコードそのものをポリ袋とシリカゲルなどで防湿した方がよいだろう。
それから、レコードを大切にする人なら当然、隙間にクッションを詰めるだろう。

対象商品:
49018322
2022-07-01
用途:
ガラス製品の収納

このサイズのボックスは他にありませんでした。
ガラス製品のサイズにちょうどのボックスで重宝しています
ガラス製品が重いので重ねて使用できるほどの耐荷重があれば更に満足です。

対象商品:
49018322
2022-12-17
用途:
書類の一時保管用
株式会社大石 様

サイズを間違えて、微妙な大きさですが
意地で使用しています。

使用感は問題ありません。

対象商品:
49018331
2019-05-29
用途:
会社内小物整理
ニッケン産業株式会社 様 (建設業・工事業)

強度が不安です。薄型が小物整理には、都合がよいです。

対象商品:
49018331
2014-03-14
用途:
洋服を入れたり、小物を入れたりします。

寮生活の娘の頼みで、ベット下に入れる収納BOXが欲しいと言われ、購入しました。昨夜、娘に届けたところ丁度良い高さと喜んでいました。

対象商品:
49018322
2021-12-13
用途:
小型の折りたたみ梯子収納
サービス業

収納のためのちょうど良い大きさ。
大部分の他の物が収納はできるが大き過ぎて無駄に場所をとる。
または微妙に小さ過ぎては入らない。
元々梯子収容のための物ではないから、耐久性が不明。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする