WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIL8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(2個)
静電容量(μF)
150
注文コード
49018385
品番
861101485017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・静電容量・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
30(Dia.)×21
直径(Φmm)
30
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
21
シリーズ
WCAP-AIL8
許容差
±20%
極性
あり
リードピッチ(mm)
10
リーク電流(μA)
1350
リップル電流(A)
1.13
静電容量(μF)
150