WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIG5
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(2個)
注文コード
49018428
品番
861021484015
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
電圧・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
25(Dia.)×41
直径(Φmm)
25
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
41
シリーズ
WCAP-AIG5
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
10
テクノロジー
電解
リーク電流(μA)
1350
リップル電流(mA)
960
静電容量(μF)
150