カー収納 RVBOX

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49018584 品番RV400-KBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

車内の小物収納に最適な多目的収納ボックスです。材質には環境に配慮した再生原料を使用しています。踏み台にもなる頑丈なボディです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)420×375×330 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)320×275×275 容量(L)28 トラスコ品番419-0378 質量(kg)1.82 カーキ/ブラック 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)80 外寸法・幅(mm)420 外寸法・高さ(mm)330 外寸法・奥行(mm)375 有効内寸法・奥行(mm)275 有効内寸法・高さ(mm)275 有効内寸法・幅(mm)320

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49018584 RV400-KBK 79420637 RV400R RVBOX 400 アイリスオーヤマ RVBOX 400 アイリスオーヤマ 1個 1,488 税込1,637 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49018645
2023-11-29
用途:
回覧書類、現場メモ、書類の一時保管

現で資料一時保管し、作業に使用しています。収納力、安心保管、移動にとても便利

対象商品:
49018645
2023-07-19
用途:
工具入れ
株式会社ヒートテクノ 様

通常の工具箱に入らない長さの工具を入れるのに使用しています

対象商品:
49018584
2022-05-19
用途:
車載用 トランク内整理

畑作業に出かけるときに色々な農具、肥料、除草剤の収納に使ってます
大工さんの道具箱みたいです

1人が参考にしています
対象商品:
49018645
2021-04-29
用途:
道具の郵送用
ブリヂストン化工品ジャパン 様 (卸売・小売業)

ヘルメットや安全帯などを入れて輸送する時に使っています。購入分が破損していたため、代品対応頂いております。
箱として丈夫なので便利ですが、どうしても取っ手の部分が割れたり緩くなったりします。

2人が参考にしています
対象商品:
49018584
2020-11-19
用途:
ガレージにおいています
その他業種

ガレージにおいて小物入れに使っています。丈夫で色あせしないのでまだ購入させて下さい。

対象商品:
49018584
2018-11-12
用途:
作業工具の整理整頓
有限会社ALCメンテナンス 様

金額の割りに 強度もそこそこ有ると思います。
色もいいです。

対象商品:
49018645
2017-07-11
用途:
作業用品の収納と休憩時の椅子替わりの腰掛に利用
株式会社フードロジ愛媛受注センター 様 (製造業)

腰掛にちょうど良い。丈夫で頑丈だから一般的な体重の大人なら充分座ることができる。
簡易の座布団を利用すると座り心地が良くなる。

1人が参考にしています
対象商品:
49018645
2015-08-06
用途:
肥料用箱

なかなか良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする