RVBOXカギ付

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49018593 品番RV460-GR (209206)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カギ付で安心な多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部にホコリや水が入りにくくなっています。本体底部にはバイクの荷台などに固定する場合に便利なベルト穴が付いています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)455×361×351 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×285×290 容量(L)30 グレー/ダークグレー トラスコ品番410-1332 材質バックルワイヤー部:ステンレス、鍵:スチール、パッキン:EVA 質量(kg)1.9 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)80 外寸法・幅(mm)455 外寸法・高さ(mm)351 外寸法・奥行(mm)361 有効内寸法・奥行(mm)285 有効内寸法・高さ(mm)290 有効内寸法・幅(mm)360

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49018593 RV460-GR (209206) 79420689 MRV460 密閉RVBOX460カギ付き アイリスオーヤマ 密閉RVBOX460カギ付き アイリスオーヤマ 1個 3,188 税込3,507 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49018602
2024-03-22
用途:
作業用

頑丈で、丈夫で頑丈そうです。鍵付きの物をさがしていたのでちょうど良い物を購入できました

対象商品:
49018602
2022-07-12
用途:
バイクのキャリアボックスに

通勤用バイクのキャリアに取り付けました。
底板が薄いので木材をあてがっています。
耐久性は不明。
鍵はわりとしっかりしていて満足。
蝶番部分が貧弱で、破損が怖そうですね。
とりあえず、使ってみます。

1人が参考にしています
対象商品:
49018593
2022-05-11
用途:
スーパーカブのリアキャリアに取り付け
医療・福祉・介護関連業

取付ベルトが固定でき鍵も付いていて気に入っています。予備のもう一つ欲しいです。

2021-09-16
用途:
カブの荷台に使用

足の位置がキャリアと少しずれていましたが、足を削ったり底に穴を開けると強度が下がりそうなのでコンパネをボルトでキャリアに固定し、その上に載せました。
ボックスの固定は足とキャリアをナイロンストラップとステンレス針金の二重で止めたので片方が切れても落ちる心配は無くなりました。
ボックスの使い勝手は容量も含めて不満はありません。

対象商品:
49018602
2021-09-07
用途:
スーパーカブの定番BOX
サービス業

C50型スーパーカブの荷台に横置きで取り付けました。大きめフルフェイスやカッパやアウター、ちょっとした工具類もなんでも詰め込め重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
49018602
2021-06-21
用途:
リトルカブに取り付けて荷物運び用に
その他業種

よくあるバイク用の丸いボックスではないけれど四角くてよく荷物が入り実用的です

対象商品:
49018593
2020-04-15
用途:
荷物の配送(メール便)
運輸・通信業

メール便の仕事用に購入。以前のものが鍵が壊れたので買い替えです。
バイクのサイドスタンドで停車していると、蓋が外れやすいので蓋の取り付け部の長いほうのピンに小さなねじを付けて使用しています。
(外れないようにリングワッシャ等を付けるなど改良してほしいですね)

2人が参考にしています
対象商品:
49018593
2022-07-11
用途:
リトルカブに取付けました。

BOXはとても使いやすくて満足しております。
しかし、取付けが簡単には行きませんでした。
専用のBOXであれば、サブキャリアにベースブラケットを取付けますので、
容易に取付けが行えますが、こちらのBOXはバントで止めるタイプですので、
しっかりと取付けは厳しいです。
結局、私はBOXの底に穴をあけ、サブキャリアにプレートやボルトを使用して
取付けました。結果、がっちりと固定でき問題はありません。
こちらの商品もベースブラケットがあれば最高なのですが、
値段が高くなっても良いので、商品として欲しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする