ポリタンクトレー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49018706 品番PR-420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

車内でのポリタンク収納に便利なポリタンクトレーです。裏面にすべり止め用のゴム脚が付いていますので、走行中でも横転しにくくなっています。

容量(L)90.1 奥行(mm)420 高さ(mm)140 質量(g)755 トラスコ品番420-0608 ブラック 材質(本体)ポリプロピレン 外寸(mm)420×420×140 内寸(mm)380×340×130 材質(脚部)熱可塑性エラストマー 収納の目安ポリタンク2本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
灯油の保管
サービス業

以前も同一商品を購入してまして、今回灯油缶を追加購入したので購入しました。以前と同一商品で満足してます。

対象商品:
49018706
2021-03-03
用途:
灯油運搬時の必須アイテム

今どきのポリタンクは昔より樹脂が貧弱になってるらしく、買って2年ぐらいしか経っていないポリタンクの継ぎ目から灯油が漏れて、車が大変な事になりました。これを使うと漏れてもトレーに灯油が溢れるの安心!なによりトレーの裏ゴムがトレーのズレを無くし、車の中でも安定して固定されます。

2人が参考にしています
対象商品:
49018706
2020-10-23
用途:
ポリタンクを車に載せる
製造業

車の買い替えを機に購入してみました。以前は転倒を防ぐために車のフック等を利用してロープで固定していましたがこのトレーでほぼ解決した感じです。一応、タンクの持ち手同士はロープ固定を継続していますが乱暴な運転でもしない限り大丈夫そうです。製品はプラスチックの肉厚が厚くしっかりした作りでとても良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49018706
2018-01-13
用途:
灯油タンクの運搬
サービス業

灯油タンクを2つ運べます。ただし、灯油タンクが1つだけだと安定しないので不可。底面の四隅にゴムのイボ足が付いているので、空の状態でも荷室のカーペットにフィットして全く横滑りせず、これは想定外の利点でした。このため、灯油を運ばない時でも積みっぱなしにしており、汚れた雑巾や登山靴を入れておくのに重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
49018706
2017-12-23
用途:
灯油の購入時
建設業・工事業

今までは、ビニール袋に入れて車に積んでいましたがこの商品を購入してからは、トレーに直接ポリ缶(18リットル)2本を直接入れて、上から大き目のビニール袋をかぶせています。万が一蓋がゆるく灯油が漏れてもトレイにたまるので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
49018706
2016-01-12
用途:
車の荷室に置いて小物が暴れないようにする。灯油購入時にポリタンクを入れる。
卸売・小売業

思ったよりも肉厚、成型も良くしっかりしている。
底裏に付いたすべり止めは小さいがよく効いている。

1人が参考にしています
対象商品:
49018706
2014-04-22
用途:
ポリタンクの保管

しっかりしていて収まりもちょうどいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする