ポリタンクトレーキャスター付

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49018715 品番TTC-290
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

重いポリタンクの移動に便利なキャスター付きです2つのキャスターにはストッパーが付いているので、安定して給油が行えますポリタンクを斜めにして置けるので、残り少ない灯油を最後まで使えますポンプを収納するポンプ受け付きです

収納の目安幅190mm×奥行350mm以内のポリタンク 幅(mm)290 奥行(mm)520 高さ(mm)195 質量(g)890 用途ポリタンクを玄関先や室内で保管する時に便利 トラスコ品番420-1396 材質ポリプロピレン(PP) 容量(L)80.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49018715
2024-11-09
用途:
灯油の運搬

重い灯油缶を手で持たなくていいので腰と腕が痛くなりません

対象商品:
49018715
2023-04-14
用途:
事務所ストーブ用の灯油缶に
建設業・工事業

事務所に大型ストーブが有り、ポリタンクを運んできての給油が億劫でしたが、とても楽になりました。

対象商品:
49018715
2021-10-26
用途:
室内で灯油を運ぶとき
卸売・小売業

室内で灯油を運ぶときタイヤも大きくよく回っていました。
当たりはずれはあると思いますが、3個購入して3個とも使い勝手がよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
49018715
2017-04-21
用途:
現像処理装置の補充、廃液タンク用として使用
製造業

キャスター付きでポリタンクを乗せられるので大変便利に使用しています。タンクの下限センサーを設置するのに容器が傾斜しているため、作り物に苦労しました。

1人が参考にしています
対象商品:
49018715
2015-02-23
用途:
灯油タンクの置台兼用

強度に期待できます。移動および使用中のタンクの置き場として便利です。今までは床置きでしたので床に落ちていましたのが無くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
49018715
2014-11-07
用途:
工房でファンヒーターを使う際の灯油タンク置きに使用。

値段の割に造りはまずまず。
ただ、20L灯油タンクにも使用できるとありましたが、少し幅のサイズが違いますね。
18L灯油タンクは間違いなく使用できます。
でも強引に20Lタンクに使っています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする