両面ブラックボード

(9件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49019135 品番 GXB-77-DBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

天然木を使用した自立式カラーボードです。
市販のボードマーカーで書くことができます。(消す時は布やティッシュで水拭きをしてください。)
マグネット使用可能です。

ダークブラウン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)520×580×820 質量(kg)4.5 用途店頭で看板やウェルカムボードとして使用するのに最適です。 トラスコ品番412-8958 材質天然木(ラッカー塗装)、スチール 板面(縦×横)(mm)(外寸)595×440

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:579

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
店舗前の宣伝
教育・研究機関

以前購入し、良い商品でしたので2回目購入しました。

2021-10-19
用途:
店の前に置いておくため
王寺ドームスタジアム 様 (サービス業)

店の前に置いて、お知らせを書くために購入しました。サイズも丁度よかったです!

対象商品:
49019144
2021-09-14
用途:
客寄せ看板
ソレイユ 様 (飲食業)

すごく書きやすい
デザイン
形よし
大満足
ありがとうございました

対象商品:
49019135
2020-07-04
用途:
店舗ボード
サービス業

しっかりとした作りで、見た目もよく店舗ボードとして満足です^ ^

1人が参考にしています
対象商品:
49019135
2020-11-10
用途:
コンビニエンスストアの入り口に設置し、メニュー広告用として使用。

数年前に同商品を購入しましたが、劣化したため購入しました。手ごろな価格ですが、劣化が早いためもう少し頑丈なものが欲しい。

対象商品:
49019135
2019-03-01
用途:
店の宣伝用
body maintenance grip 様 (医療・福祉・介護関連業)

値段に対して良い作りだと思います。
後は、耐久性、耐候性が気になるところです。

対象商品:
49019135
2020-03-04
用途:
店頭案内
ナイトハウス ひまつぶし 様 (飲食業)

3月の中旬から使用予定ですが、使い勝手が良さそうです。

対象商品:
49019135
2019-05-07
用途:
お店の宣伝時
卸売・小売業

しっかりしたタテで、重厚感あり使いやすいです。
ちょうど、宣伝書くのに描きやすい大きさです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする