エアーソー 603

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49019354 品番603
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ストローク幅25mm、作業効率向上に大幅に貢献します。

用途自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。 付属品ノコ刃18T 5枚、24T 5枚 トラスコ品番406-8823 全長(mm)272 ストローク25mm 質量(g)960 回転数(min-1[r.p.m])5000 使用空気圧力(MPa)0.4〜0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)40×75×272 空気消費量(m3/min)0.17 騒音レベル(dB(A))85 ホース取付口Rc1/4 流量(m3/min)0.17 ストローク数(回/分)5000 ストローク長(mm)25 排気方向後方
注意
※耳栓、保護メガネ、防塵マスク、場合によっては防振手袋を使用してください。その他は取扱説明書を参照してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーソーの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/467/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/458/
2022-06-24

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする