コンパクトツール
コンパクトツールの 空圧工具(切断・曲げ)
コンパクトツールの エアーソー/エアーカッター
エアーソー 604
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49019363
品番
604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,000
低振動、ショートボディで使用感抜群です。ノコ刃の使用とヤスリの装着も可能です。
用途
自動車鋼鈑の薄板切断向き。自動車鋼鈑の薄板切断向き。
付属品
ノコ刃24T 5枚、32T 5枚、ヤスリ丸、半丸、三角、平 各1本
トラスコ品番
406-8831
全長(mm)
225
質量(g)
700
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
41×65×225
空気消費量(m
3
/min)
0.17
騒音レベル(dB(A))
90
ホース取付口
Rc1/4
流量(m
3
/min)
0.17
ストローク数(回/分)
9500
ストローク長(mm)
10
排気方向
後方
注意
※耳栓、保護メガネ、防塵マスク、場合によっては防振手袋を使用してください。その他は取扱説明書を参照してください。