エアーソー 604用替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) トラスコ品番406-8858 注文コード49019381 品番A1003
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

刃先が細い為、細部の切断作業に

用途鉄板(薄物)、プラスチック、バンパーなどの切断作業に トラスコ品番406-8858 適合機種604 刃数32山 質量(g)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする