WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIE8
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
電圧・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(2個)
電圧(V)
450dc
注文コード
49019383
品番
861221484010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
取付方式
スルーホール
寸法(mm)
25(Dia.)×36
リードピッチ(mm)
10
直径(Φmm)
25
リーク電流(μA)
853.81
許容差
±20%
奥行(mm)
36
寿命
3000h
電圧(V)
450dc
リップル電流(A)
1.4
誘電正接
20%
RoHS指令(10物質対応)
対応