861221485014 Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIE8 WURTH ELEKTRONIK 49019399

Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIE8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
電圧(V)
450dc
注文コード
49019399
品番
861221485014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
取付方式
スルーホール
寸法(mm)
30(Dia.)×31
リードピッチ(mm)
10
直径(Φmm)
30
リーク電流(μA)
853.81
許容差
±20%
奥行(mm)
31
テクノロジー
電解
電圧(V)
450dc
リップル電流(A)
1.45
シリーズ
WCAP-AIE8
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする