エアーソー 604用ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49019415 品番 A4030
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

金型など各種ヤスリ作業に最適です

形状平ヤスリ 軸(mm)5 質量(g)21 用途樹脂・鉄板・金属などのヤスリがけに トラスコ品番406-8882 適合機種604

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする