コンパクトツール
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー
コンパクトツールの 空圧工具付属品(切断/曲げ)
エアーソー 604用ヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49019433
品番
A4032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
金型など各種ヤスリ作業に最適です
形状
半丸ヤスリ
軸(mm)
5
質量(g)
19
用途
樹脂・鉄板・金属などのヤスリがけに
トラスコ品番
406-8904
適合機種
604