コンパクトツール
コンパクトツールの 研磨(空圧)
コンパクトツールの サンダー/ポリッシャー
非吸塵式ダブルアクションサンダー マジックシートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49019537
品番
913C MPS
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。
ペーパー寸法(mm)
Φ125
オービットダイヤ(mm)
5
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
空気消費量(m
3
/min)
0.3
排気方向
後方
全長(mm)
145
質量(g)
550
用途
サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)
トラスコ品番
401-0256
タイプ
マジック式
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
騒音レベル(dB(A))
80
パッドサイズ(mm)
Φ123