WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIE8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電圧・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(50個)
電圧(V)
450dc
注文コード
49019566
品番
861221485014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
取付方式
スルーホール
寸法(mm)
30(Dia.)×31
動作温度(℃)
(Max)+85
リードピッチ(mm)
10
直径(Φmm)
30
リーク電流(μA)
853.81
許容差
±20%
寿命
3000h
電圧(V)
450dc
リップル電流(A)
1.45
材質
(誘電体ファミリ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応