曜日別特売
860080773003 Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ATLI WURTH ELEKTRONIK 49019794

Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ATLI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(1500個)
電圧(V)
63dc
注文コード
49019794
品番
860080773003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
寸法(mm)
6.3(Dia.)×11
直径(Φmm)
6.3
高さ(mm)
11
取付方式
スルーホール
電圧(V)
63dc
寿命
2000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
2.5
テクノロジー
電解
リーク電流(μA)
11.34
リップル電流(mA)
170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする