HLR-02V HLコネクタ用ハウジング リセプタクル JST(日本圧着端子製造) 49019835

HLコネクタ用ハウジング リセプタクル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
極数2
内容量1袋(100個)注文コード49019835品番HLR-02V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。

用途
中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。
材質ナイロン66(UL94V-0)質量(g)115極数2寸法A(mm)24.1寸法C(mm)2.5寸法D(mm)9.16定格電圧MAX300V使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)絶縁抵抗1000MΩ以上耐電圧AC1500V/1分間寸法B(mm)6.1寸法E(mm)3定格電流(A)(最大)7適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2トラスコ品番413-8074
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする