※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
HLコネクタ用ハウジング リセプタクル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
極数
8
2
3
4
8
12
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
49019862
品番
HLR-08V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途
中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。
材質
ナイロン66(UL94V-0)
質量(g)
289
極数
8
寸法A(mm)
24.1
寸法C(mm)
2.5
寸法D(mm)
17.08
定格電圧
MAX300V
使用温度範囲
-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗
1000MΩ以上
耐電圧
AC1500V/1分間
寸法B(mm)
11.7
寸法E(mm)
3
定格電流(A)
(最大)7
適合電線
AWG#22~#18、0.3~0.75mm
2
トラスコ品番
413-8104