防水形トグルスイッチ Mシリーズ

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49020903 品番M-2022W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥543
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。
耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。
端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。
ケースの成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果をたもちます。
ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。
各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。
可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。

耐電圧
AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上
AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上
耐熱性
はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
電流容量
6A AC125V、3A AC250V、4A DC30V
(推奨下限電圧電流:2V 0.1A AC/DC、最小投入遮断電圧電流:1V 10mA AC/DC)
回路2極双投 端子形状はんだ端子 機能動作ON-ON 用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 付属品六角ナット(AT-513)、防水リング(AT-516) 適合丸ナット(AT-501)、キャップ(AT-415、AT-444) トラスコ品番413-2157 材質(レバー)銅合金、(ケース)ジアリルフタレート樹脂 質量(g)5.5 使用温度範囲(℃)-30〜85 寸法A(mm)15.4 機能防水形 取付穴径(Φmm)6.5 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2〜4V 100mAにて) 接点仕様 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上(3A AC125V)、25000回以上(6A AC125V) レバー倒れ角度(°)25±4 絶縁抵抗DC500V、1G以上 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP67適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38445251
2022-10-25
用途:
屋外の自作小型防犯カメラ用として使用
その他業種

屋外の小型防犯カメラ用を自作するときに防水タイプのケースと防水スイッチカバーとセットで探していたのですが近所のホームセンター等でも入手できなかったのがモノタロウさんで直ぐに見つかり注文したら直ぐに配送していただいたので早速使用しています。
商品も丈夫で長持ちで高性能で大変満足しています。

対象商品:
38445251
2022-07-20
用途:
バイクの部材に

バイクのキャブレターのヒータスイッチに使用しました。
2年経過しますが、特に問題ありません。

対象商品:
49020894
2022-01-04
用途:
井戸水ポンプの入り切り

野外に設置するので防水タイプにたかった。スイッチバーゴムカバーも購入出来更に安全に
なった。

対象商品:
38445251
2021-02-04
用途:
ビニールハウスの自動制御盤選択スイッチとして

屋外仕様で防水型を選びました。小さいので場所を取らず設置できました。防水キャップは取付ねじが合わずに注文を失敗しましたが、NKKスイッチズ(日本開閉器)、防水キャップ(超小型トグルスイッチ用)、注文コード / 品番 75801476 AT-428 を選定すれば、サイズが合いました。雨水の心配はありません。

4人が参考にしています
対象商品:
38445251
2020-05-17
用途:
スクーター用
ナデグコーポレーション 様 (製造業)

小さくてもしっかりした使用感です。別売りですが防水キャップと併用すれば、雨にも安心。
追加で購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
38445251
2020-05-15
用途:
小型のエアーコンプレッサー電源スイッチに

これ自体防水仕様ですが、さらに専用の防水カバーも別途購入して使っています。屋外(軒下ですが)の使用でも安心です。

対象商品:
38445251
2018-03-26
用途:
原付スクーターライトスイッチ
株式会社全日本検査技術 様 (その他業種)

原付スクーターDioZ4のヘッドライトをHIDに変えて、冬場の始動時に電圧が不足している様でライトが不点灯する事があった。
ライト主電源をスイッチ化し始動後にライトをONにするように改良した。
スイッチはキーシリンダーの下側に6mmの穴を開けて設置しましたが、小さくて目立たず良い感じです。
ライトも問題無く動作しています。

1人が参考にしています
対象商品:
38445267
2018-06-11
用途:
バイクのLEDフォグSW

ちっちゃい箱に入れてバイクに装着。ちっちゃいけど上半分が防水で、ソコソコの容量があるので悪くないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする