※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FG-173OMEGA メディカルプチマスク 東京メディカル 49021095 FG-173OMEGA メディカルプチマスク 東京メディカル 49021095 FG-173OMEGA メディカルプチマスク 東京メディカル 49021095

メディカルプチマスク

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード49021095 品番FG-173OMEGA
参考基準価格(税別)¥751 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

プリーツをWオメガ構造にする事で、口元に広い空間を確保でき、頬部分にフィットします。耳ゴムの接着部分を外側に出し、肌荒れに気配りしています。使いやすいノーズブリッジ(PET樹脂使用)で、装着簡単です。

形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 サイズM 寸法(縦×横)(mm)90×145 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)50 用途つば飛散防止に。ほこり除けに。 トラスコ品番405-1726 種別簡易マスク 質量(g)2.3 対象花粉・ウイルス等 TKG品番7-1398-1501 TKG品番(2017)6-1336-1601 細菌ろ過効率(BFE)95%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
厨房内
飲食業

通常のマスクとは別に顔の小さな女子用に使っています。

対象商品:
49021095
2022-11-25
用途:
中学生の息子に
株式会社山本自動車サービス 様

サイズ的に丁度良いのかな?と思い購入。中学生の息子は他にもマスクがあるのにこれがお気に入りの様子。どうしてもこれを手に取ってしまうようです。

対象商品:
49021095
2021-01-25
用途:
食品製造時

やけに小さいですが、子供用ですか? 商品説明の所に『小さいです』とわかりやすく書いてほしかったです。

対象商品:
49021095
2014-11-04
用途:
花粉や風邪

個人意見だが、形が気に入らなかった。普通に使う分には問題なし

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする