シーバイエス
シーバイエスの 洗剤
シーバイエスの 工場用洗剤
洗浄剤 無リンビッグベアー 18L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
49021244
品番
4357
参考基準価格(税別)
¥16,320
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
オイルやグリースなどの油汚れに浸透して作用しますので、工場、ガソリンスタンド、車輌関係などの洗浄に適しています。水性ワックスの洗浄、はく離にもご使用いただけます。
容量(L)
18
本体寸法(mm)
W258×H289×D340
質量(kg)
19.0
液性
強アルカリ性
用途
鉱物油で汚れた場所を水洗いできる表面の洗浄。
仕様
PRTR該当
トラスコ品番
409-6916
材質
主成分:界面活性剤、シリケート緩衝剤、溶剤
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
全国
数量10以上のご注文
無料
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量10以上のご注文
無料
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量10以上のご注文
無料
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量10以上のご注文
無料