フマキラー
フマキラーの 忌避剤・虫対策
フマキラーの 捕虫器・電撃殺虫器
フマキラーの 捕虫器・電撃殺虫器本体
ウルトラベープPRO1.8 カートリッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49021314
品番
432855
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥26,488
販売価格(税別)
¥
24,080
バスケットに入れる
優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。
仕様
屋外有効面積:半径3m
室内有効面積:30〜60畳
適合害虫
ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなど
質量(kg)
0.18
用途
電池式での害虫忌避に。
トラスコ品番
412-8737
材質
有効成分:ピレスロイド系殺虫剤
RoHS指令(10物質対応)
対応