アルゼンチンアリ巣ごと退治液剤

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49021375 品番423402
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

連鎖殺虫効果(フィプロニル)でアルゼンチンアリを一度に駆除します。巣や行列にまくだけでアルゼンチンアリを殺虫&巣ごと退治します。イヤなニオイがありません。

適合害虫アルゼンチンアリ 用途生態系を守るアルゼンチンアリ専用薬剤。 トラスコ品番419-8042 質量(kg)1.96 容量(L)1.8 利用場所屋外

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49021375
2024-05-10
用途:
庭仕事
MECC 様 (その他業種)

大容量で価格も据え置きで購入しました。 ロングノズルが便利だと思います。
効き目はこれから確認します。

1人が参考にしています
対象商品:
49021375
2022-10-06
用途:
庭のアリの駆除

散布用のノズルがついているためアリの穴へ無駄なく散布でき効率的かつ経済的で使い易い。庭のあちこちにアリの出口があったが効果があり満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
49021375
2022-10-19
用途:
家の周りの除虫
運輸・通信業

アルゼンチンアリだけでなく在来の黒アリにもよくききます。

対象商品:
49021375
2020-10-28
用途:
家の周りのあり退治。
運輸・通信業

見た目でしかわかりませんが、散布した2日後はアリがいなくなりました。

対象商品:
49021375
2019-08-26
用途:
枯れ木処理時
サービス業

枯れ木を処理するのに大量のアリが発生していて困っていたところこれを散布し1日放置すれば翌日には居なくなり作業が捗ります。

対象商品:
49021375
2018-06-26
用途:
職場用

卵を抱えた蟻が突如、原因不明の大量発生。工場内の窓枠付近なのでスプレー式の物は使えず、たまたまストックしてあった当製品を発見。早速、説明通り蟻の列に散布したところ、みるみるうちに動きが弱まり、翌日にはほぼ全滅していました。即リピートです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする