カダンナメクジバリア粒剤

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49021445 品番432640
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

有効成分は、DL-リンゴ酸です。有効成分は食品成分なので安心して使えます。雨に強く、効果は約1.5カ月間持続します。直接かけても退治でき、粒がナメクジを包み込むので後始末も簡単です。

適合害虫ナメクジ、カタツムリ 用途まくだけでナメクジを寄せ付けない。 トラスコ品番419-8085 質量(g)780 有効期間約1.5ヵ月 利用場所屋外

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49021445
2022-06-21
用途:
ナメクジ駆除
株式会社箭木木工所 様

直接かけても退治できると書かれていますが、直接盛り付けても簡単に死なず逃げてしまうため何度もかけなおさないといけない。また、1.5カ月効果が続くように書かれているが、1週間も持たず、効き目も乏しい。殺虫剤ではなく忌避剤であることを勘違いしてはいけないが、忌避剤としても効果も乏しい。

対象商品:
49021445
2021-07-03
用途:
鉢植えのナメクジ駆除
サービス業

あまり効果が今のところ見られない。時間がかかるのか。

対象商品:
49021445
2020-05-16
用途:
欄の栽培、菜園野菜の自宅で苗つくり
建設業・工事業

ナメクジが出てきやすい雨模様の日や、湿気の多い日にまいておくと効き目があります。

対象商品:
49021445
2020-05-05
用途:
ナメクジ退治
その他業種

昨年買って使用しました。お陰で今年はまだナメクジの被害が出ておらず、姿も見ていません。効果大です。

対象商品:
49021445
2017-06-02
用途:
ナメクジの駆除
金融・保険業

以前も使用していましたが、使い勝手がよく効き目があっていいですよ。

対象商品:
49021445
2017-07-10
用途:
ガーデニングのかたつむり対策

散布しましたが、一週間で?まだ効果が確認出来ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする