422399 Aダブルジェット 2本パック フマキラー 49021454

Aダブルジェット 2本パック

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(450mL×2本) 注文コード49021454 品番422399
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新型Wジェットノズルがパワフルにハエ・蚊を退治します。使用オイル量を従来品に比べ大幅カットし、ベタつかず汚れもありません。無臭性・無香料で、いやなニオイがありません。「廃棄らくらくエコキャップ」を採用しました。

用途ハエ・蚊の他、ゴキブリ、ノミ、イエダニの駆除。 トラスコ品番419-8026 容量(mL)450×2本 区分防除用医薬部外品 質量(g)742 シリーズAダブルジェット 適合害虫ハエ、蚊、ゴキブリ、ノミ、イエダニ 利用場所屋内屋外両用 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名フマキラーAt
注意
※防除用医薬部外品です。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49021454 422399 21445867 - Aダブルジェット 2本パック フマキラー Aダブルジェット 2本パック フマキラー 1個(450mL×2本) 869 税込956 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
厨房内からすべての手洗い場で使用
飲食業

厨房や手洗い場で出るゴキブリ駆除用に常に常備しています。2本セットでお得なので毎回この商品をストックし使用しています。厨房内でも成分的に問題なく使用ができて助かってます。

2025-12-09
用途:
害虫駆除等
その他業種

無臭です。狙ったハエなどは、的確に落とせます。また、距離をあけての、噴霧の状態を広げて真夏の蚊をケイヒ(避ける)のにも効果あります。部屋での使用には、換気に注して行います。使い勝手が良いの購入しました。

2025-07-03
用途:
事務所入り口付近の防蚊用に定期的に使用
株式会社オフィスファンダンゴ 様 (サービス業)

入口ドアの開閉時に、蚊などの害虫の侵入を抑止するために、定期的に噴霧しています。効能は申し分ないので、選択肢を設けることなくリピートしています。信頼できるメーカ―である上に、コストも良心的なので、この2本パックはさらにお得感あります

2025-06-20
用途:
マンション管理上、共用部の屋内作業時に使用する。
ラフィーナ野田阪神管理組合 様 (その他業種)

植栽などに隣接する部屋は蚊が多い。即効性があり、においなどがないので作業前の噴霧一発だけで十分満足できる効果がある。

対象商品:
21445867
2024-08-01
用途:
工場外周の防虫に使用
製造業

ゴキブリ、アリ、その他の虫の殺虫に使用していますが、
価格の割には良く効いてくれます。ピンポイントで噴霧できる単独ノズルであれば
なお良い。

対象商品:
21445867
2024-08-09
用途:
工場の蚊

目の前に飛んでくる奴は こいつでシュッっと殺してやります。

対象商品:
49021454
2023-04-07
用途:
花苗を扱う教室でコバエが飛び交う時
アトリエ花夢花夢 様 (卸売・小売業)

寄せ植え教室を飛び交う虫の退治に使っています。ほんの少しの噴射でコバエも大きいハエも蜂も退治できるので、花苗をいためることもありません。噴射力が強いので少し遠いところとか、天井にいる虫にも有効です。匂いも特に感じません。

対象商品:
21445867
2023-06-29
用途:
ハエと蚊の退治用に
自動車・二輪車・自転車関連業

ごく普通の殺虫スプレーです。効果もあり何ら問題のない商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする