曜日別特売
54030 自動手指消毒器アルボースS-2A アルボース 49021603

 

54030 自動手指消毒器アルボースS-2A アルボース 49021603
54030 自動手指消毒器アルボースS-2A アルボース 49021603

自動手指消毒器アルボースS-2A

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台注文コード49021603品番54030
参考基準価格(税別)¥137,500販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

片手では作動せず、赤外線センサーが両手を検知して初めて、消毒液を噴霧します。両手を入れるとセンサーがはたらき、消毒液が自動的に噴霧されます。器具やスイッチに触れる必要がないので、とても衛生的です。消毒液の残量や使用可能状態が確認できるLED表示などの機能があります。

用途手指の消毒。感染症、食中毒リスク現場すべて。仕様アルコール手指消毒剤専用トラスコ品番406-7703幅(mm)250質量(kg)4.7高さ(mm)280奥行(mm)190電源(V)100消費電力(W)28噴射量(mL/回)2繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする