横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の ボディー用
横浜油脂工業(Linda)の カーシャンプー
横浜油脂工業(Linda)の 固形カーシャンプー
ソリッドシャンプー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5kg)
注文コード
49021637
品番
VD01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
バケツに入った車のボディー用固形シャンプーです。バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。
モノタロウではこんなお得な商品も!
バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ
モノタロウ
¥
3,998
¥
4,398
税込
容量(L)
4
対応ボディー色
全色対応
用途
ボディー・タイヤ洗浄用。
仕様
バケツ入り
トラスコ品番
400-3691
材質
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ホウ酸ナトリウム
質量(kg)
5
液性
弱アルカリ性
危険物の類別
非危険物
注意
※40℃以上になる場所で保管しないでください。