横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の ボディー用
横浜油脂工業(Linda)の カークリーナー
横浜油脂工業(Linda)の 虫汚れ/鳥のフン
虫取りクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49021655
品番
BE01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンをフッ素系界面活性剤が強力に除去します。
容量(L)
4
質量(kg)
4
用途
車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンの除去に。
仕様
ボトル入り
トラスコ品番
400-3659
材質
陰イオン系界面活性剤、非イオン界面活性剤、2-アミノエタノール、メタノール
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
水溶性
注意
※車のボディーをよく冷やしてご使用ください。
商品説明動画
車のボディ・フロントガラス用クリーナー|虫とりクリーナー
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった