ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ
ミトロイの 六角棒レンチT型
T型ホローレンチ パワータイプ スタンダード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49021682
品番
THP-4S
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
奥深い箇所に最適です。強力な締め付けが可能です。早廻し機構付です。強さ抜群です。
対辺寸法(mm)
4
全幅(mm)
120
全長(mm)
215
質量(g)
245
用途
作業における六角穴付ボルトや止めネジなどの締めゆるめ用です。
トラスコ品番
411-4841
材質
ハンドル部:クロムモリブデン鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
形状
T型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M5
適合ねじサイズ(止ねじ)
M8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M6