曜日別特売
1716 EX-600 牛床皮背縫い 富士グローブ 49021725

 

1716 EX-600 牛床皮背縫い 富士グローブ 49021725
1716 EX-600 牛床皮背縫い 富士グローブ 49021725
1716 EX-600 牛床皮背縫い 富士グローブ 49021725
1716 EX-600 牛床皮背縫い 富士グローブ 49021725
1716 EX-600 牛床皮背縫い 富士グローブ 49021725

EX-600 牛床皮背縫い

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)24
内容量1双注文コード49021725品番1716
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

低価格背縫いでサイズ化商品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途建築・土木・溶接などの重作業。サイズL全長(cm)24中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)24材質牛床革入数(双)1トラスコ品番422-7077厚さ(mm)1.2質量(g)195
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49021743
2025-11-15
用途: 高圧ガス充填
岩谷瓦斯株式会社製造業

ホームセンターでL Lがなかったので、買いました。
とても良いです。

対象商品 : 55477163
2025-11-30
用途: 高所作業鳶工
建設業・工事業

手のひら、手の指が小さい短いので完璧なるフィット感!

対象商品 : 49021725
2024-01-16
用途: 運搬作業時
菱自運輸株式会社運輸・通信業

色々な皮手袋を使用してきましたが一番破れにくく好評です

対象商品 : 49021743
2019-07-29
用途: 解体作業
建設業・工事業

耐久が良くて余ったより指、握力が疲れないので良かった

対象商品 : 49021725
2018-11-02
用途: 現場作業用
サービス業

機械操作や鋭利な部分の作業に使用しております。安価で多数あるので便利です。

1が参考にしています
2025-04-30
用途: 弱い

女性の溶接作業員が入ったので初めて使用しましたが、半日使わないうちに指の部分が破れました。
更に掌側の手を入れるところの革が簡単に手で裂けました。
牛床なのにありえないです。

対象商品 : 49021725
2015-12-26
用途: 溶接作業
建設業・工事業

安いからか、製品のばらつきが酷い。
3日~一週間でボロボロになるものや、3週間持ったり
中が、ゴワゴワしてしっくりこない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする